{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LSE-110WF | |
Tipo de fita adesiva | duplo | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 4,4 N/mm | |
resistente à temperatura até | 90 °C - 150 °C | |
Material da cobertura | Filme PE impregnado com silicone | |
Temperatura de armazenamento | 16 °C - 25 °C | |
Humidade do armazém | 40 % - 65 % | |
Validade mínima | 18 Monatmês | |
Cor | branco | |
Comprimento | 33 m | |
Largura | 19 mm | |
Espessura | 1,1 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083781 19X33 | |
EAN/GTIN | 4054596766419 | |
Número do fabricante | 7100214544 |