{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 0,11 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 4 % | |
Resistência à tração | 3,8 N/mm | |
Particularidade | resistente a raios UV; adequado para rasgar com a mão; borda de pintura afiada | |
Aplicação | Agrupar; Fixar; Mascarar; Cobrir com fita adesiva | |
resistente à temperatura até | 100 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | laranja | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 18 mm | |
Espessura | 0,08 mm | |
Número de fitas adesivas | 12 | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083772 18X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242336 | |
Número do fabricante | 083772 18X50 |