Fita vedante de alto rendimento preto 50X5,5

N.º do artigo: 083771 50X5,5
Novo produto
(7,32 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 4411B
Tipo de fita adesiva de um lado
material de suporte Suporte de ionómero
Massa adesiva Acrilato
Força de aderência em aço 1,34 N/mm
Capacidade de alongamento 450 %
Resistência à tração 0,19 N/mm
Particularidade resistente à humidade; resistente a raios UV; macio; resistente às intempéries
Aplicação Vedar; Selagem
resistente à temperatura até 90 °C - 150 °C
Forro disponível sim
Temperatura de armazenamento 15 °C - 38 °C
Humidade do armazém 30 % - 70 %
Validade mínima 12 Monatmês
Cor preto
Comprimento 5,5 m
Largura 50 mm
Espessura 1 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083771 50X5,5
EAN/GTIN 4054596382794
Número do fabricante 7100137163

Descrição

Ejecución:

A 3M™ 4411 é uma fita vedante de alto rendimento que adere mediante contacto a muitos metais e plásticos sem tempos de secagem, gotas ou sujidade. Adere a contornos, arestas, rebites e cabeças de parafuso para obter uma selagem estanque. Extremamente resistente às intempéries e aos UV.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta