Conjunto de abraçadeiras de cabos aço inoxidável 7,9

N.º do artigo: 083710 7,9
Definir preço 50 Peça (1,41 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ máximo do feixe 150 mm
Comprimento 500 mm
Largura 7,9 mm
Material Aço inoxidável
Temperatura da área de aplicação -80 °C - 538 °C
N.º peças 50
Tipo de produto Abraçadeira de cabos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083710 7,9
EAN/GTIN 5022660312250
Número do fabricante 111-94208

Descrição

Ejecución:

Abraçadeira de cabos antimagnética e resistente à corrosão em aço inoxidável. Excelente resistência química. Extremidade da correia bifurcada.

Aplicación:

Montagem com alicate ou à mão para agrupar e fixar cabos, linhas e mangueiras.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta