{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ máximo do feixe | 22 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Largura | 2,5 mm | |
Material | Poliamida 6.6 | |
Cor | branco | |
Temperatura da área de aplicação | -40 °C - 85 °C | |
N.º peças | 100 | |
Tipo de produto | Abraçadeira de cabos |
Número do artigo | 083700 2,5 | |
EAN/GTIN | 4031026241050 | |
Número do fabricante | 138-00001. |