Fita de gancho e laço SJ352D

N.º do artigo: 083691 SJ352D
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
91 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante SJ352
Tipo de fita adesiva Fita gancho e laço
Massa adesiva Borracha sintética
Número de possibilidades de fecho 5.000
resistente à temperatura até 50 °C - 90 °C
âmbito Área interior
Temperatura de armazenamento 20 °C
Humidade do armazém 50 °C
Validade mínima 12 Monatmês
Cor preto
Comprimento 5 m
Largura 25 mm
Espessura 3,6 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083691 SJ352D
EAN/GTIN 4001895502033
Número do fabricante 7000070522

Descrição

Ejecución:

Os sistemas de fixação removíveis 3M™ são uma alternativa aos métodos de união tradicionais, como parafusos, rebites, pregos ou grampos.
Fita de gancho e laço. Ao comprimir a fita de gancho e laço cria-se um fecho de pressão estável e com capacidade de carga.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta