{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SJ3560 | |
Tipo de fita adesiva | Fita gancho e laço | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 2,6 N/mm | |
Número de possibilidades de fecho | 1.000 | |
resistente à temperatura até | -30 °C - 95 °C | |
âmbito | Área interior e exterior | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 °C | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | translúcido | |
Comprimento | 5 m | |
Largura | 25 mm | |
Espessura | 5,7 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083690 SJ356D | |
EAN/GTIN | 4001895502408 | |
Número do fabricante | 7000070525 |