{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 4024 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Película de PP | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 25 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 140 % | |
Resistência à tração | 450 N/mm | |
Particularidade | resistente a raios UV; adequado para impressão; desbobinar silencioso | |
resistente à temperatura até | 120 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
Cor | transparente | |
Comprimento | 66 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,05 mm | |
Número de fitas adesivas | 6 | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083673 CLEAR | |
EAN/GTIN | 4042448029218 | |
Número do fabricante | 04024-00234-04 |