Fita de isolamento elétrico, Largura×comprimento (mm×m): 19X20

N.º do artigo: 083657 19X20
(0,63 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
227 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Scotch® Super 88
Tipo de fita adesiva de um lado
material de suporte Película de PVC
Cor preto
Comprimento 20 m
Largura 19 mm
Espessura 0,22 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083657 19X20
EAN/GTIN 051128611814
Número do fabricante 7100079942

Descrição

Ejecución:

A 3M Scotch® Super 88 e a Scotch® Super 33+ são fitas adesivas de alta qualidade particularmente elásticas e resistentes aos raios UV, com muito boas propriedades elétricas e resistência à humidade, a soluções alcalinas, a diversos ácidos e a solventes.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta