{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Scotch® 23 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Borracha de etileno-propileno | |
Capacidade de alongamento | 1.000 % | |
Resistência à tração | 1,4 N/mm | |
Particularidade | resistente a raios UV; resistente à humidade; resistente às intempéries | |
Aplicação | Isolar; Vedar | |
resistente à temperatura até | 90 °C - 130 °C | |
Forro disponível | sim | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C - 23 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 60 % | |
Validade mínima | 60 Monatmês | |
Cor | preto | |
Comprimento | 9 m | |
Largura | 19 mm | |
Espessura | 0,76 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo |
083655 19X9
Copiar |
|
EAN/GTIN |
7891040003860
Copiar |
|
Número do fabricante |
7000007286
Copiar |
|
Fabricante | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |