Artigo alternativo:

Fita de isolamento BLACK

N.º do artigo: 083654 BLACK
(0,15 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
3 289 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 3M® Temflex® 165
Tipo de fita adesiva de un lado
material de suporte Lámina de PVC
Força de aderência em aço 0,2 N/mm
Capacidade de alongamento 200 %
Resistência à tração 2 N/mm
Aplicação Aislar; Liar; Fijar; Marcación; Identificación
resistente à temperatura até 90 °C
Forro disponível no
Temperatura de armazenamento 20 °C - 23 °C
Humidade do armazém 50 % - 60 %
Cor negro
Comprimento 25 m
Largura 19 mm
Espessura 0,15 mm
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083654 BLACK
EAN/GTIN 4054596615373
Número do fabricante 7100184810

Descrição

Ejecución:

A 3M™ Temflex® 165 é uma fita de isolamento de PVC maleável e universalmente aplicável. Altamente inflamável. Autoextintora, boa resistência ao óleo e aos solventes.

Aplicación:

Para isolar, agrupar, fixar e marcar a cor.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta