{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 3M® Temflex® 165 | |
Tipo de fita adesiva | de un lado | |
material de suporte | Lámina de PVC | |
Força de aderência em aço | 0,2 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 200 % | |
Resistência à tração | 2 N/mm | |
Aplicação | Aislar; Liar; Marcación; Identificación | |
resistente à temperatura até | 90 °C | |
Forro disponível | no | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C - 23 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 60 % | |
Cor | gris | |
Comprimento | 10 m | |
Largura | 15 mm | |
Espessura | 0,15 mm | |
Tipo de produto | Cinta adhesiva |
Número do artigo | 083652 GREY | |
EAN/GTIN | 4054596613614 | |
Número do fabricante | 7100184727 |