{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | tesakrepp® 4329 | |
Tipo de fita adesiva | de un lado | |
material de suporte | Papel | |
Massa adesiva | Caucho natural | |
Força de aderência em aço | 0,28 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 10 % | |
Resistência à tração | 0,33 N/mm | |
Particularidade | desgarrable a mano; reprocesable; rotulable | |
Aplicação | Trabajos de cubrimiento | |
resistente à temperatura até | 70 °C | |
Forro disponível | no | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
Cor | amarillento | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,13 mm | |
Número de fitas adesivas | 6 | |
Tipo de produto | Cinta adhesiva |
Número do artigo | 083645 50X50 | |
EAN/GTIN | 4005801208538 | |
Número do fabricante | 04329-00005-01 |