{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 471F | |
Tipo de fita adesiva | de un lado | |
material de suporte | Lámina de PVC | |
Massa adesiva | Resina de goma | |
Força de aderência em aço | 3,9 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 265 % | |
Resistência à tração | 31,5 N/mm | |
resistente à temperatura até | 75 °C | |
Forro disponível | no | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Cor | negro | |
Comprimento | 33 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,13 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083641 BLACK | |
EAN/GTIN | 50051115688244 | |
Número do fabricante | 7100044330 |