{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 971 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Vinil | |
Massa adesiva | Resina de borracha | |
Força de aderência em aço | 0,4 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 247 % | |
Resistência à tração | 12,31 N/mm | |
Forro disponível | sim | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 25 °C | |
Humidade do armazém | 40 % - 65 % | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Cor | verde | |
Comprimento | 33 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,43 mm | |
Tipo de produto | Cinta de marcación en el suelo |
Número do artigo | 083639 GREEN | |
EAN/GTIN | 638060143452 | |
Número do fabricante | 7100167106 |