Fita de marcação de aviso em PVC YB

N.º do artigo: 083637 YB
(0,29 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 596 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 766i
Tipo de fita adesiva de um lado
material de suporte Película de PVC
Massa adesiva Borracha natural
Força de aderência em aço 0,21 N/mm
Capacidade de alongamento 180 %
Resistência à tração 2,28 N/mm
Particularidade macio; remoção fácil
Aplicação Identificar; Marcar
resistente à temperatura até 29 °C
Forro disponível não
Temperatura de armazenamento 20 °C - 23 °C
Humidade do armazém 50 % - 60 %
Validade a partir da data de produção 12 Monatmês
Cor amarelo preto
Comprimento 33 m
Largura 50 mm
Espessura 0,125 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083637 YB
EAN/GTIN 2050001712356
Número do fabricante 7100015263

Descrição

Ejecución:

As fitas de marcação para chão coloridas 3M™ são ideais para o setor de manutenção de edifícios e para melhorar a segurança das instalações. A estrutura especial das fitas adesivas de PVC coloridas resiste a arranhões, abrasão, intempéries e à maioria dos produtos químicos. Fácil de aplicar, muito flexível mesmo em superfícies irregulares.
A fita adesiva é adequada para marcar áreas perigosas e locais de colocação de materiais bem como para marcar cantos e arestas.
Ideal para áreas com cargas baixas de carros de movimentação de cargas.
A 3M™ 766i tem um padrão de riscas amarelo-preto.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta