{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 764i | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Película de PVC | |
Massa adesiva | Borracha natural | |
Força de aderência em aço | 0,21 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 180 % | |
Resistência à tração | 2,28 N/mm | |
Particularidade | resistente à abrasão; macio; resistente à corrosão; resistente à humidade | |
Aplicação | Agrupar; Marcar; Trancar | |
resistente à temperatura até | 29 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C - 23 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 60 % | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Cor | azul | |
Comprimento | 33 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,125 mm | |
Tipo de produto | Cinta adhesiva |
Número do artigo | 083636 BLUE | |
EAN/GTIN | 4046719255672 | |
Número do fabricante | 7000048921 |