{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 425 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Alumínio | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 0,59 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 6 % | |
Resistência à tração | 4,9 N/mm | |
Particularidade | condutor térmico; resistente a raios UV; resistente à humidade; macio | |
Aplicação | Mascarar; Vedar; Bordear; Blindar; Revestir | |
resistente à temperatura até | -55 °C - 155 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade mínima | 24 Monatmês | |
Cor | prateado | |
Comprimento | 55 m | |
Largura | 25 mm | |
Espessura | 0,12 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo |
083634 25X55
Copiar |
|
EAN/GTIN |
50051125853229
Copiar |
|
Número do fabricante |
7100059421
Copiar |
|
Fabricante | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |