{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 572 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Película de PVC | |
Massa adesiva | Resina de borracha | |
Força de aderência em aço | 2,1 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 170 % | |
Resistência à tração | 26 N/mm | |
resistente à temperatura até | 4 °C - 77 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 16 °C - 27 °C | |
Humidade do armazém | 40 % - 60 % | |
Validade a partir da data de produção | 18 Monatmês | |
Cor | amarelo preto | |
Comprimento | 33 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,14 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083632 YB | |
EAN/GTIN | 50021200045856 |