Fita adesiva em tecido Duct Tape 50X50

N.º do artigo: 083622 50X50
Novo produto
(0,22 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de fita adesiva de un lado
Massa adesiva Caucho sintético
Particularidade desgarrable a mano; repelente al agua
Cor negro
Comprimento 50 m
Largura 50 mm
Espessura 0,175 mm
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083622 50X50
EAN/GTIN 4063565288654

Descrição

Ejecución:

A tesa® 60462 e tesa® 4615 são feitas de material reciclado e garantem a adesão a uma vasta gama de materiais. Pode ser rasgada à mão, é repelente de água e durável.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta