{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 4671 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Tecido | |
Finura do tecido | 120 mesh | |
Massa adesiva | Borracha natural | |
Força de aderência em aço | 0,35 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 9 % | |
Resistência à tração | 7 N/mm | |
resistente à temperatura até | 140 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
Cor | laranja | |
Comprimento | 25 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,28 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083616 50X25 | |
EAN/GTIN | 4042448180810 | |
Número do fabricante | 04671-00067-10 |