{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 4621 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Tecido | |
Finura do tecido | 100 mesh | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 34 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 22 % | |
Resistência à tração | 540 N/mm | |
resistente à temperatura até | 95 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 25 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
Cor | verde claro | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,13 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083606 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448529732 | |
Número do fabricante | 04621-00004-00 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fita adesiva de tecido 50X50
sob pedido
Em stock
729 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 928 peças em stock
|
|
Cor | verde claro | verde |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
material de suporte | Tecido | Tecido |
Tipo de fita adesiva | de um lado | de um lado |
Forro disponível | não | não |
Massa adesiva | Acrilato | Borracha natural |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | 50 % |