{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 53799 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Tecido | |
Finura do tecido | 80 mesh | |
Massa adesiva | Borracha natural | |
Força de aderência em aço | 0,47 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 11 % | |
Resistência à tração | 7,7 N/mm | |
Particularidade | resistente à abrasão; macio; adequado para rasgar com a mão | |
Aplicação | Embalar; Agrupar; Cobrir; Colar; Unir | |
resistente à temperatura até | 110 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
Cor | vermelho | |
Comprimento | 25 m | |
Largura | 38 mm | |
Espessura | 0,31 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083605 38X25 | |
EAN/GTIN | 4042448141361 | |
Número do fabricante | 53799-00028-02 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fita adesiva de tecido estabilizado 38X25
sob pedido
Em stock
761 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 269 peças em stock
|
|
Capacidade de alongamento | 11 % | 12,5 % |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | 20 °C |
Tipo de fita adesiva | de um lado | de um lado |
Forro disponível | não | não |
Massa adesiva | Borracha natural | Borracha natural |
Finura do tecido | 80 mesh | 59 mesh |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | 50 % |