{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | fita adesiva 74662 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Filme PE | |
Finura do tecido | 27 mesh | |
Massa adesiva | Borracha sintética | |
Força de aderência em aço | 0,44 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 19 % | |
Resistência à tração | 3 N/mm | |
Particularidade | macio; adequado para rasgar com a mão; impermeável | |
Aplicação | Vedar; Agrupar; Fixar; Embalar; Colar; Fixar | |
resistente à temperatura até | 60 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
Cor | cinzento | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,215 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083602 48X50 | |
EAN/GTIN | 4063565117909 | |
Manufacturer | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |