{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | fita adesiva 4662 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Tecido | |
Finura do tecido | 27 mesh | |
Massa adesiva | Borracha natural | |
Força de aderência em aço | 0,44 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 18 % | |
Resistência à tração | 3 N/mm | |
Particularidade | macio; adequado para rasgar com a mão; impermeável | |
Aplicação | Vedar; Agrupar; Fixar; Embalar; Colar; Fixar | |
resistente à temperatura até | 95 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
Cor | preto | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 48 mm | |
Espessura | 0,23 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083601 48X50 | |
EAN/GTIN | 4042448392961 | |
Número do fabricante | 04662-00194-01 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fita adesiva de tecido 48X50
sob pedido
Em stock
1 636 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
598 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 855 peças em stock
|
|
Aplicação | Vedar; Agrupar; Fixar; Embalar; Colar; Fixar | Vedar; Fixar; Agrupar; Fixar; Mascarar; Embalar; Colar | Vedar; Fixar; Agrupar; Fixar; Mascarar; Embalar; Colar |
Largura | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Capacidade de alongamento | 18 % | 25 % | 25 % |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | 20 °C | 20 °C |
resistente à temperatura até | 95 °C | 75 °C | 75 °C |
Tipo de fita adesiva | de um lado | de um lado | de um lado |
Massa adesiva | Borracha natural | Borracha sintética | Borracha sintética |