Cartucho de massa lubrificante multiusos para Bombas de lubrificação standard UNI

N.º do artigo: 083590 UNI
(13,30 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 364 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo UNI
Índice 400 g
53 mm
Comprimento 235 mm
Faixa de temperatura -30 °C - 120 °C
Designação conforme DIN 51502 K2K-30
Tipo de produto Cartucho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083590 UNI
EAN/GTIN 4016553100186
Número do fabricante 31 000 18

Descrição

Versão:

Massa lubrificante multiusos de lítio para rolamentos de esferas, de rolos e lisos sem silicone.

Indicado para:

Bombas de lubrificação n.º 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta