Bomba de lubrificação pneumática Lube-Shuttle®

N.º do artigo: 083587
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
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
Alimentação de energia Druckluftbetrieben
Pressão de trabalho 400 bar
Pressão de teste 800 bar
Rosca de ligação da mangueira R1/8 polegada
Alimentação de ar comprimido na área de operação 3 bar - 8 bar
Tipo de produto Bomba de grasa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083587
EAN/GTIN 4016553037307
Número do fabricante 30 373 07

Descrição

Ejecución:

Bomba de lubrificação pneumática monomanual com excelente equilíbrio. Sistema de disparo único para um controlo de massa lubrificante ideal (1 cm3/curso), relação de pressão de 1:60.
Enchimento com cartuchos Lube-Shuttle® (conteúdo: 400 g).
Adequada para massas lubrificante até classe NLGI 3 e temperaturas muito frias.

Volumen de suministro:

Inclui mangueira de borracha reforçada e bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta