Mangueira reforçada com bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes 1/8

N.º do artigo: 083586 1/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
325 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca de ligação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total 300 mm
Rosca de ligação 1/8
⌀ da mangueira 16 mm
Pressão de rutura da mangueira 1.650 bar
Tipo de produto Mangueira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083586 1/8
EAN/GTIN 4016553254018
Número do fabricante 32 540 18

Descrição

Idóneo para:

Bombas de lubrificação n.º 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta