{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pressão de trabalho | 400 bar | |
Pressão de teste | 800 bar | |
Rosca de ligação da mangueira | R1/8 polegada | |
Alimentação de ar comprimido na área de operação | 3 bar - 8 bar | |
Tipo de produto | Bomba de lubrificação |
Número do artigo | 083585 | |
EAN/GTIN | 4016553410056 | |
Número do fabricante | 34 100 56 |