Bomba de lubrificação para sistema Lube-Shuttle®

N.º do artigo: 083581
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
257 peças em stock
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
Índice 400 g
Pressão de trabalho 400 bar
Pressão de teste 800 bar
Rosca de ligação da mangueira R1/8 polegada
Tipo de produto Bomba de lubrificação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083581
EAN/GTIN 4016553031060
Número do fabricante 30 310 60

Descrição

Ejecución:

Bomba de lubrificação com alavanca manual para cartuchos patenteados do sistema Lube-Shuttel com recipiente de massa lubrificante galvanizado.
Carregamento e remoção do cartucho de massa lubrificante de forma simples, rápida e absolutamente limpa sem abrir a prensa.
Controlo permanente do nível e do tipo de massa lubrificante a partir do exterior. Não é necessário purgar!

Volumen de suministro:

Inclui mangueira reforçada e bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta