{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Designação do fabricante | M12GG | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Volume de enchimento individual | 500 cm3 | |
Comprimento da mangueira | 914 mm | |
⌀ da mangueira | 13 mm | |
Rosca de ligação da mangueira | M10×1 | |
Comprimento | 355 mm | |
indicado para tamanho de cartucho | 400 g | |
cartucho adequado | 083590 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Bomba de lubrificação |
Número do artigo | 083578 M12GG | |
EAN/GTIN | 4002395001903 | |
Número do fabricante | 4933441675 |