Bomba de lubrificação com alavanca manual sem acessórios

N.º do artigo: 083572
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
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
Índice 400 g
Pressão de trabalho 400 bar
Pressão de teste 800 bar
Rosca de ligação da mangueira R1/8 polegada
Tipo de produto Bomba de lubrificação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083572
EAN/GTIN 4016553061067
Número do fabricante 30 610 67

Descrição

Versão:

Versão industrial de elevada qualidade (falsa lubrificação excluída) com fixação contínua da biela. É possível o enchimento com massa solta (conteúdo 500 cm3) ou com cartucho (conteúdo 400 g).

Norma:

DIN 1283

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta