Bomba de lubrificação sem fio 562 bar M18GG

N.º do artigo: 083568 M18GG
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18GG
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 18 V
Volume de enchimento individual 500 cm3
Rosca de ligação da mangueira 1/8 polegadas
indicado para tamanho de cartucho 400 g
cartucho adequado 083590
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Bomba de lubrificação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083568 M18GG
EAN/GTIN 4002395000340
Número do fabricante 4933440490

Descrição

Ejecución:

Para encher com massa lubrificante solta (conteúdo até 500 ml) ou com cartuchos (conteúdo de 400 g). Adequado para massas lubrificantes até NLGI 3.
Com válvula de ventilação. Comprimento da bomba de lubrificação de 355 mm, comprimento da mangueira de 1219 mm.

Volumen de suministro:

Carregador, mangueira com acoplamento angular, mala de transporte.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073814.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta