{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade volumétrica | 500 ml | |
Comprimento do aparelho | 350 mm | |
Comprimento da mangueira | 300 mm | |
⌀ exterior da mangueira flexível | 13 mm | |
Material do recipiente | Aço galvanizado | |
Rosca de ligação da mangueira | R1/8 polegada | |
Tipo de produto | Seringa de sucção e enchimento |
Número do artigo | 083551 500 | |
EAN/GTIN | 4024937406175 | |
Número do fabricante | 40617 |