Tremonha de enchimento 1

N.º do artigo: 083541 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
272 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Plástico
Tipo 1
Comprimento da mangueira de saída 330 mm
Tipo de produto Tremonha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083541 1
EAN/GTIN 4024937811610
Número do fabricante 81161

Descrição

Versão:

Tremonha com bico removível. ⌀ do funil de 160 mm.
Tremonha de plástico com crivo de aço inoxidável integrado e mangueira de descarga flexível e amovível.
Compatibilidade:
compatível com produtos alimentares
, resistente a óleos e ácidos, químicos, gasolina, combustível, querosene e óleo combustível. Igualmente resistente a água salgada, fluido dos travões, etanol, glicol, refrigerante e anticongelante. Resistência à temperatura: –20 °C a 80 °C.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta