Lubrificador de plástico pequeno 70

N.º do artigo: 083529 70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 925 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade volumétrica Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade volumétrica 70 ml
Comprimento do recipiente 55 mm
Largura do recipiente 30 mm
Altura do recipiente 55 mm
Material do recipiente Plástico
Material do tubo de saída Plástico
Tipo de produto Lubrificador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083529 70
EAN/GTIN 4024937815472
Número do fabricante 81547

Descrição

Ejecución:

Lubrificador de pressão elástico e inquebrável de polietileno, resistente a óleo, a ácidos e a combustível, para agentes removedores de ferrugem e óleos de todos os tipos.
Lubrificador de fole com bombeamento para uma aplicação doseada de fluido, com tampa fixa no bico.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta