Almotolia de aço inoxidável 300

N.º do artigo: 083522 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
223 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade volumétrica Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade volumétrica 300 ml
Altura do recipiente 300 mm
⌀ da base 85 mm
Material do recipiente Aço inoxidável
Tipo de produto Aceitera para engrase

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083522 300
EAN/GTIN 4016553309060
Número do fabricante 33 090 60

Descrição

Ejecución:

Lubrificador de aço inoxidável de alta qualidade para utilização profissional em todas as áreas de manutenção e serviço com nível de óleo identificável. Robusto mecanismo de bombeamento duplo niquelado com tubo de sucção rotativo angulado. É possível aplicar óleo em qualquer posição.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta