{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Estojo | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
pressão de extração máxima | 459 kg | |
Peso com bateria | 2,3 kg | |
indicado para tamanho de cartucho | 310 g | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Bomba de lubrificação |
Número do artigo | 083503 C18PCG-310 | |
EAN/GTIN | 4002395001439 | |
Número do fabricante | 4933441310 |