{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Silicone HT Presspack | |
Base química | Silicone | |
Viscosidade dinâmica | 70.000 mPas | |
Densidade | 1,03 g/cm³ | |
Forma | pastoso | |
Temperatura da área de aplicação | -50 °C - 250 °C | |
Temperatura de processamento | 5 °C - 35 °C | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Fixação natural após | 15 min | |
Resistência funcional após | 1.440 min | |
Propriedades | resistente às intempéries; elasticidade permanente; resistente a óleo; resistente a gordura | |
indicado para material | Alumínio; Aço inoxidável; Vidro; Cerâmica | |
Dureza conforme Shore A | 20 | |
Capacidade de alongamento | 450 % | |
Cor | preto | |
Quantidade de enchimento | 310 ml | |
Temperatura de armazenamento | 5 °C - 25 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Tipo de produto | Massa de vedação |
Número do artigo | 083495 BLACK | |
EAN/GTIN | 4260205360316 | |
Número do fabricante | WK 148-300 |