Cartucho de silicone sanitário, reticulado acético WHITE

N.º do artigo: 083490 WHITE
(34,90 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,82 € / Peça
    (34,90 € / 1 Litros)
  • a partir de 12 Peça
    9,01 € / Peça
    (29,06 € / 1 Litros)
sob pedido
Em stock
478 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Silicone sanitário Flex
Base química Silicone
Viscosidade dinâmica 15.000 mPas
Densidade 1 g/cm³
Forma pastoso
Temperatura da área de aplicação -50 °C - 120 °C
Temperatura de processamento 5 °C - 40 °C
ponto de inflamação 100 °C
Fixação natural após 15 min
Resistência funcional após 1.440 min
Propriedades resistente às intempéries; resistente ao envelhecimento; elasticidade permanente
indicado para material Vidro; Plástico; Metal; Porcelana
indicado para área de utilização Área interior e exterior; Instalações sanitárias e de cozinha
Dureza conforme Shore A 18
Capacidade de alongamento 600 %
Cor branco
Quantidade de enchimento 310 ml
Temperatura de armazenamento 5 °C - 25 °C
Validade a partir da data de produção 12 Monatmês
Tipo de produto Massa de vedação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083490 WHITE
EAN/GTIN 4260205360385
Número do fabricante WK 221-300

Descrição

Ejecución:

Cartuchos de silicone para vedação, colagem, selagem e compensação de diferenças de tolerância e temperatura.
Reticulado acético, antifúngico (fungicida), resistente a químicos. Para instalações sanitárias e utilização no exterior.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta