{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Superflex | |
Base química | Silicone | |
Densidade | 0,97 g/cm³ | |
Forma | pastoso | |
Temperatura da área de aplicação | -40 °C - 120 °C | |
Temperatura de processamento | 5 °C - 40 °C | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Fixação natural após | 15 min | |
Resistência funcional após | 1.440 min | |
Propriedades | resistente ao envelhecimento; sem ácidos; inodoro | |
indicado para material | Vidro; Porcelana; Plástico | |
indicado para área de utilização | Área interior e exterior; Instalações sanitárias | |
Dureza conforme Shore A | 17 | |
Capacidade de alongamento | 450 % | |
Cor | cinzento | |
Quantidade de enchimento | 310 ml | |
Temperatura de armazenamento | 5 °C - 25 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Tipo de produto | Massa de vedação |
Número do artigo | 083487 GREY | |
EAN/GTIN | 4260205365182 | |
Número do fabricante | WK 322-300 |