{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Base química | Cianoacrilato de etilo | |
Forma | Gel | |
Temperatura da área de aplicação | -10 °C - 40 °C | |
Fixação natural após | 2 min - 3 min | |
medida máxima da folga | 5 mm | |
Resistência à tração e ao cisalhamento | 14 N/mm2 - 16 N/mm2 | |
Cor | traslúcido | |
Quantidade de enchimento | 11 g | |
Tipo de produto | Adhesivo de dos componentes |
Número do artigo | 083389 11 | |
EAN/GTIN | 4260205366639 |