{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | WS-362-500 | |
Base química | Resina epóxi | |
Viscosidade dinâmica | 750.000 mPas | |
Densidade | 1,8 g/cm³ | |
Forma | pasta | |
Temperatura da área de aplicação | -20 °C - 80 °C | |
Fixação natural após | 4 min - 6 min | |
Resistência funcional após | 15 min | |
Propriedades | resistência a abertura e fecho repetidos | |
indicado para material | Ferro fundido; Metal; Alumínio; Madeira; Cerâmica; Betão | |
indicado para área de utilização | Reparação | |
Resistência à tração e ao cisalhamento | 25 N/mm2 | |
Dureza conforme Shore A | 68 | |
Cor | cinzento | |
Quantidade de enchimento | 500 g | |
Temperatura de armazenamento | 10 °C - 15 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação; GHS09: Ambiente | |
Tipo de produto | Cola de dois componentes |
Número do artigo |
083382 500
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4260205366004
Copiar |
|
Número do fabricante |
WS-362-500
Copiar |
|
Fabricante/responsável | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |