{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6700 ME | |
Base química | Poliuretano | |
Densidade | 1,45 g/cm³ | |
Forma | pasta | |
Tempo de processamento | 5 s | |
Temperatura de processamento | 18 °C - 25 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -40 °C - 80 °C | |
Fixação natural após | 2 min | |
Resistência funcional após | 5 min | |
Propriedades | de retificação fácil | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Reparação | |
medida máxima da folga | 3 mm | |
Dureza conforme Shore A | 95 | |
Cor | cinzento | |
Quantidade de enchimento | 50 g | |
Temperatura de armazenamento | 10 °C - 25 °C | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação | |
Tipo de produto | Cola de dois componentes |
Número do artigo | 083378 6700ME_EPI | |
Número do fabricante | 1845778 |