{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Base química | Etilenocianoacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 95 mPas - 200 mPas | |
Densidade | 1,06 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 95 °C | |
Fixação natural após | 5 s - 40 s | |
Resistência funcional após | 10 min - 30 min | |
indicado para material | Plástico; Metal; Madeira | |
Resistência à tração | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Resistência à tração e ao cisalhamento | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Cor | transparente | |
Quantidade de enchimento | 20 ml | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Validade a partir da data de produção | 9 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação | |
Tipo de produto | Cola rápida |
Número do artigo | 083361 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406120313 | |
Número do fabricante | 083361 UNI |