{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 454 | |
Base química | Etilenocianoacrilato | |
Densidade | 1,05 g/cm³ | |
Forma | Gel | |
Temperatura da área de aplicação | -40 °C - 120 °C | |
Fixação natural após | 5 s - 10 s | |
Propriedades | não goteja; não impregnante | |
indicado para material | Papel; Madeira; Couro; Caixa de cartão; Metal; Plástico; Elastómero; materiais porosos | |
medida máxima da folga | 0,15 mm | |
Resistência à tração e ao cisalhamento | 20,9 N/mm2 | |
Cor | transparente | |
Quantidade de enchimento | 20 ml | |
Temperatura de armazenamento | 2 °C - 8 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação | |
Tipo de produto | Cola rápida |
Número do artigo | 083352 454_IE | |
EAN/GTIN | 4058093008911 | |
Número do fabricante | LOCTITE 454 | |
Manufacturer | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |