Cola instantânea, 3 g, ID do fabricante: 401

N.º do artigo: 083351 401
Copiar
Preço por 1 Peça (209,67 € / 100 Gram)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,29 € / 1 Peça
    (209,67 € / 100 Gram)
  • a partir de 12 Peça
    5,24 € / 1 Peça
    (174,67 € / 100 Gram)
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

ID do fabricante Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS07: Ponto de exclamação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante LOCTITE 401
Base química Etilenocianoacrilato
Viscosidade dinâmica 70 mPas - 110 mPas
Densidade 1,05 g/cm³
Forma líquido
Temperatura da área de aplicação -40 °C - 120 °C
Fixação natural após 3 s - 10 s
indicado para material Tecido; Madeira; Caixa de cartão; Plástico; Couro; Metal; Papel; Elastómero
medida máxima da folga 0,15 mm
Resistência à tração e ao cisalhamento 20 N/mm2
Cor transparente
Quantidade de enchimento 3 ml
Temperatura de armazenamento 2 °C - 8 °C
Validade a partir da data de produção 24 Monatmês
Marcação de substância perigosa GHS07: Ponto de exclamação
Tipo de produto Cola rápida

Identificação e classificação

Número do artigo 083351 401
Copiar
EAN/GTIN 4100630295930
Copiar
Número do fabricante 791472
Copiar
Fabricante/responsável Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descrição

Versão:

Universalmente aplicável para a união de diferentes materiais. Endurecimento rápido e uniões limpas, quase invisíveis. Endurecimento através da humidade do ar.

Vantagem:

Cola instantânea universal para quase todos os materiais como plásticos, elastómeros, metais, de preferência para papel, cartão, madeira, couro e tecido.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.