Vedante de superfícies, 25 ml, Tipo: 518

N.º do artigo: 083338 518
Copiar
Preço por 1 Peça (172,32 € / 100 Millilitre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS07: Ponto de exclamação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante LOCTITE 518
Base química Éster de dimetacrilato
Viscosidade dinâmica 750.000 mPas - 1.000.000 mPas
Densidade 1,1 g/cm³
Forma líquido
ponto de inflamação 100 °C
Temperatura da área de aplicação -55 °C - 150 °C
Fixação natural após 1 min
Resistência funcional após 0,25 h
Propriedades fluorescente sob efeito de luz UV; fluorescente sob efeito de luz UV; resistente a óleo; resistente à água; resistente a glicol
indicado para material Aço; Alumínio
indicado para área de utilização Vedante de superfícies
medida máxima da folga 0,25 mm
Classe de resistência de resistência média
Cor vermelho
Quantidade de enchimento 25 ml
Temperatura de armazenamento 8 °C - 21 °C
Validade a partir da data de produção 24 Monatmês
Marcação de substância perigosa GHS07: Ponto de exclamação
Tipo de produto Produto de vedação

Identificação e classificação

Número do artigo 083338 518
Copiar
EAN/GTIN 4058093019474
Copiar
Número do fabricante 2392090
Copiar
Fabricante Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descrição

Versão:

Vedante de superfícies semiflexível de resistência média para utilização em flanges de ferro fundido, alumínio e aço resistentes à torção. Pode preencher folgas até 0,25 mm e formar uma vedação flexível, robusta e resistente a químicos. As ligações são fáceis de separar, mesmo depois de uma utilização prolongada.
  • Maior resistência em superfícies contaminadas
  • Maior flexibilidade e aderência
  • Efeito de vedação melhorado
  • Maior preenchimento de folgas
  • Efeito potente em superfícies metálicas inativas sem ativador


Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um contacto total com a superfície garante 100% de estanqueidade. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Vantagem:

Vedante de superfícies universal de resistência média com excelente tolerância a impurezas. Ideal para flanges de aço, ferro fundido e alumínio.

Nota:

Limpar as superfícies com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes de aplicar o vedante.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person