{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SEAL50H | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 11.000 mPas - 16.000 mPas | |
Densidade | 1,08 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 150 °C | |
Resistência funcional após | 3 h | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Vedação de roscas | |
para tamanho de rosca M até | M20 | |
para tamanho de rosca em polegadas | 3/4 polegada | |
Classe de resistência | altamente resistente | |
binário de arranque mínimo | 22 Nm - 32 Nm | |
Desmontagem | apenas com aquecimento | |
Cor | azul | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 8 °C - 28 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Marcação de substância perigosa | GHS07: Ponto de exclamação | |
Tipo de produto | Produto de vedação |
Número do artigo | 083327 SEAL50H | |
EAN/GTIN | 4058093009017 | |
Número do fabricante | 791455 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vedante de roscas SEAL50H
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
|
|
indicado para material | Metal | Metal |
indicado para área de utilização | Vedação de roscas | Rosca de tubo; Vedante de tubo |
Desmontagem | apenas com aquecimento | com ferramenta normal |
Cor | azul | amarelo |
binário de arranque mínimo | 22 Nm - 32 Nm | 20 Nm - 30 Nm |
Viscosidade dinâmica | 11.000 mPas - 16.000 mPas | 20.000 mPas - 40.000 mPas |
ponto de inflamação | 100 °C | 100 °C |