{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | FRp | |
Base química | Politetrafluoretileno (PTFE) | |
Temperatura da área de aplicação | -240 °C - 260 °C | |
Propriedades | incombustível; não fica quebradiço; não cola | |
para tipo de rosca | fino | |
Cor | branco | |
Comprimento | 12 m | |
Largura | 12 mm | |
Espessura | 0,1 mm | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Validade a partir da data de produção | 60 Monatmês | |
Tipo de produto | Fita de vedação |
Número do artigo | 083319 FINE | |
EAN/GTIN | 4260205360019 | |
Número do fabricante | 6111200120012 |